Motion
L 4545 123 7A

REELCRAFT IND. INC.
L 4545 123 7A

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de salida doble con ICFT, 45 pies, 20 A, 12 AWG, SJEOOW
Artículo MI #02971374
No. Fabricante L 4545 123 7A
Precio1,350.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L 4545 123 7A

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de salida doble con ICFT, 45 pies, 20 A, 12 AWG, SJEOOW
Artículo MI #02971374
No. Fabricante L 4545 123 7A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,350.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    45 pies
  • Peso
    29 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Salida doble
  • Tipo de cable
    SJEOOW
  • Corriente
    20 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida doble con ICFT
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • ICFT
    Sí
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567005438
  • Número de conductores
    3
  • UPC_NO
    699567005438
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
L CARRETE DE CABLE 4545 123 7A , TOMACORRIENTE DÚPLEX
  • El brazo guía se ajusta a dos posiciones.
  • Los carretes de cable de la serie 5000 para trabajos pesados son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos.
  • Un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante.
  • Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso.
  • Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura.