Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa100 pies
- Altura total0.2969 pulg.
- Longitud total100 pies
Detalles
- Categoría de correaHP fraccional - Banda en V
- Perfil de la correaV
- ColorNaranja
- Tipo de construcciónCamiseta
- Durómetro85
- Características y beneficios• Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos • Construcción de poliuretano sólido • Correas de poliuretano 85 Shore A durometer • Alta elasticidad; no se requieren tomas • Cumple con las directivas REACH y RoHS 2002/95/EC
- Número de catálogo del fabricante1032031E
- MaterialPoliuretano
- Número de secciones1
- Tipo de productoCorreas sin fin
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Sección3L
- Estándares cumplidosFDA, RoHS 2002/95/CE
- Número comercial3L
Descripción general
- Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
- Construcción sólida de poliuretano
- 85 Correas de poliuretano Shore A durometer
- Alta elasticidad; no se requieren incorporaciones
- Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación