Motion
6928LLU

NTN
6928LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 190 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02973481
No. Fabricante 6928LLU
Precio3,618.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6928LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 190 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02973481
No. Fabricante 6928LLU
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
Precio3,618.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.62 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6928LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6928LLU cuenta con un diámetro de orificio de 140 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 24 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6928LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588163
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588163

Descripción general

Descripción del fabricante
6928LLU BALL BRG