Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador0.9900 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante60SS O/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288789178
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288789178
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock