Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesHerramientas de accionamiento de 1/4 pulg. y 3/8 pulg. Diseñado para tamaños de sujetador de 1/4 in - 1 in, 4mm - 19mm.
- Número de herramientas en el conjunto179
- Herramientas específicas incluidas(125) socket, (2) adaptador, (2) trinquete, (34) llaves, (5) mango, (7) extensión, destornillador, martillo, alicates
- Tipo de kit de herramientasJuego de herramientas de uso general
- Categoría general del conjunto de herramientasConjunto de herramientas maestras
- Tipo específico del conjunto de herramientasJuego de herramientas de mantenimiento intermedio
- Tipo de herramienta incluidoPunzón, Abrazadera, Extractor, Sierra de Mano, Llave Hexagonal, Alicates, Barra de Pinza, Trinquete, Destornillador, Destornilladores, Zócalo, Pelador de Alambre, Llave
- UPC_NO662679434717