Motion
J3109M
Llave de cabeza angulada - 9 mm, Tipo de cabeza angulada, Extremo doble, Material de acero, Acabado pulido
Artículo MI #02984563
No. Fabricante J3109M
Precio30.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 9 mm, Tipo de cabeza angulada, Extremo doble, Material de acero, Acabado pulido
Artículo MI #02984563
No. Fabricante J3109M
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
Precio30.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    13/64 x 13/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    49/64 x 49/64 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    9 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3109M ÁNGULO DE WR 9MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron