Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total3-27/32 pulg., 3-3/4 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg., 5-13/64 pulg.
- Tamaños de los enchufes1 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Details
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Número de Upc del fabricante662679005634
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas5
- Número de tomas9 PC
- Estilo de ejeBit
- Puntos de conexiónPunta hexagonal
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679081072
Descripción general
Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE J07595 3/4" HEX. DE IMPACTO DE 5 PIEZAS