Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg., 2 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTorquePlus
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Número de Upc del fabricante662679005368
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas25
- Número de tomas26 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679563110