Motion
J10020L
Dado de impacto - dado de 1-1/4 in, accionamiento de 1 in, 6 PT, óxido negro, 3-3/4 in OAL, Imperial
Artículo MI #02989921
No. Fabricante J10020L
Precio46.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado de impacto - dado de 1-1/4 in, accionamiento de 1 in, 6 PT, óxido negro, 3-3/4 in OAL, Imperial
Artículo MI #02989921
No. Fabricante J10020L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679370367

Descripción general

Descripción del fabricante
J10020L SKT IMP 1 DR 1-1/4 6 PT D
  • Para uso en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados