Motion
J1182-A
Llave de trinquete - Imperial, 3/8 x 7/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02989937
No. Fabricante J1182-A
Precio22.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 3/8 x 7/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02989937
No. Fabricante J1182-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    25/32 x 7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Tamaño de la llave
    3/8 x 7/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    25 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662679062552
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE RATA DE J1182-A WR DESACTIVADA 3/8 X 7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"