Motion
MPM150G2M250

MP FILTRI USA
MPM150G2M250

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 250 micras, Tamaño de puerto de 1-1/2 NPT in
Artículo MI #02993558
No. Fabricante MPM150G2M250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
MPM150G2M250

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 250 micras, Tamaño de puerto de 1-1/2 NPT in
Artículo MI #02993558
No. Fabricante MPM150G2M250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.9 pulg.
  • Longitud total
    9.33 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Acero
  • Clasificación del filtro
    250 micras
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MPM150G2M250 MAG. FILTRO DE ASPIRACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron