Motion
7007CTRDUHP4Y
Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 35 mm, 62 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #02994130
No. Fabricante 7007CTRDUHP4Y
Precio1,404.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 35 mm, 62 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #02994130
No. Fabricante 7007CTRDUHP4Y
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
Precio1,404.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7007CTRDUHP4Y COJINETE (7007CTRDUHP4)
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176580628
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7007CTRDUHP4Y COJINETE (7007CTRDUHP4)