Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total1-1/16 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 9/32 pulg., 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Número de piezas10
- Número de tomas12 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679973650