Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja17/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja35/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño9 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto3/4 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9 mm
- En general Longitud5-21/32 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072841