Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja41/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-21/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto15/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2-17/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/8 pulg.
- En general Longitud15-7/8 pulg.
- Peso1.59 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072803