Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.250 pulg.
- Tamaño del orificio6.250 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro2.250 pulg.
- Altura extendida9.438 pulg.
- Diámetro exterior8.063 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro4.500 pulg.
- Altura retraída7.438 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Protrusión de la tapa giratoria0.297 pulg.
- Peso95.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro150 toneladas
- Área efectiva30.700 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite61.400 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.297 pulg.
- Capacidad de aceite de retracción de tracción29.600 pulg.3
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi153.40 toneladas
Descripción general
- Retorno hidráulico de ciclo bajo y alto volumen con tapas giratorias y alivio de seguridad incorporado que evita la sobrepresurización al retraer
- Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias para reducir los efectos de la carga descentrada
- Los cilindros pueden estar “muertos” sin daños
- La varilla del pistón tratada térmicamente y cromada dura reduce el desgaste en el pistón y la tuerca prensaestopas
- La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"