Motion
#60 CASQUILLO DE CADENA

DIAMOND CHAIN COMPANY
#60 CHAIN BUSHING

Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #02998932
No. Fabricante #60 CHAIN BUSHING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
#60 CHAIN BUSHING

Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #02998932
No. Fabricante #60 CHAIN BUSHING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de catálogo del fabricante
    9233
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647104697

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CASQUILLO DE CADENA (9233)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo