Motion
CL-350-SPC
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 2500lb
Artículo MI #03000556
No. Fabricante CL-350-SPC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de acción de línea recta, máx. Capacidad de retención: 2500lb
Artículo MI #03000556
No. Fabricante CL-350-SPC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    5 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    2 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    13/16 pulg.
  • Altura total
    2-7/8 pulg.
  • Longitud total
    7-1/16 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Varilla
  • Material base
    Acero de aleación
  • Estilo de abrazadera
    Acción de línea recta
  • Estilo de mango
    En forma de T
  • Capacidad de retención máxima
    2500 lb
  • Tipo de alternancia
    Empujar-halar

Descripción general

Descripción del fabricante
350SPC ABRAZADERA