Motion
87-710
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal fijo, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado, estilo de accionamiento de perfil bajo, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 5-5/8 in
Artículo MI #03001953
No. Fabricante 87-710
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal fijo, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado, estilo de accionamiento de perfil bajo, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 5-5/8 in
Artículo MI #03001953
No. Fabricante 87-710
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Perfil bajo
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Tipo de despliegue
    Liberación rápida
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
87-710 TRINQUETE 1/4 DR CABEZA REDONDA F/P KN