Motion
85-434
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 PT, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 12 PC
Artículo MI #03002057
No. Fabricante 85-434
Precio145.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 PT, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 12 PC
Artículo MI #03002057
No. Fabricante 85-434
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
Precio145.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Estuche moldeado por soplado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    26
  • Número de tomas
    12 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    076174403749

Descripción general

Descripción del fabricante
85-434 JUEGO DR SKT 1/2 DR 6 + 12 PUNTOS SAE
  • Las herramientas de accionamiento Stanley® están forjadas con acero de alta calidad y acabadas en níquel-cromo de alto pulido o cromo negro.
  • Los mangos de trinquete seleccionados están diseñados ergonómicamente y tienen un mecanismo de interruptor inverso accionado con el pulgar fácil de usar.
  • Las tomas y las barras de extensión permanecen bloqueadas en la unidad hasta que se desacoplan con un botón de liberación rápida de bajo perfil y fácil acceso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron