Motion
PAA58-5B
Paquete de 50 remaches de agarre de aluminio de 5/32 x 1/2 pulgadas
Artículo MI #03002077
No. Fabricante PAA58-5B
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de 50 remaches de agarre de aluminio de 5/32 x 1/2 pulgadas
Artículo MI #03002077
No. Fabricante PAA58-5B
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
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.5
  • Diámetro de la cabeza
    0.156250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Diámetro del remache
    5/32 pulg.
  • Longitud del remache
    0.500000 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Metal
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material del mandril
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    50
  • Material con remaches
    Aluminio
  • Tipo de remaches
    Cabezal de botón

Descripción general

Descripción del fabricante
PAA58-5B REMACHES ALUMINIO 5/32" X 1/2"
  • La resistencia media se puede utilizar con aluminio
  • Se puede utilizar cuando el óxido es un problema
  • Embalaje reutilizable de visibilidad completa
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good