Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza1-1/16 pulg.
- Longitud8.0000 pulg., 200 mm
- Longitud total8 pulg.
- Longitud de pieza única200 mm;8.0000 pulg.
- Ancho de pieza única43.20 mm;1.7000 pulg.
- Ancho de la herramienta43.20 mm;1.7000 pulg.
- Peso0.71 lb
- Ancho1.7000 pulg., 43.20 mm
Detalles
- AplicaciónCorte, agarre, torneado
- Acabado de la cuchillaLacado
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- ColorNegro, amarillo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- DescripciónAlicates de corte diagonal en ángulo STANLEY FATMAX - 200 mm
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoNegro, amarillo
- Material del mangoAcero de aleación
- Estilo de mangoBimaterial
- Tipo de mangoBimaterial
- Apalancamiento altoverdadero
- AisladoNo
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO076174898613