Motion
51-713
Martillo curvado de garra - Material de la cabeza de acero, 1-9/64 in de diámetro de la cara, Estilo de mango de nogal, Peso de la cabeza de 13 oz, 13-1/4 in de longitud total
Artículo MI #03002170
No. Fabricante 51-713
Precio20.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo curvado de garra - Material de la cabeza de acero, 1-9/64 in de diámetro de la cara, Estilo de mango de nogal, Peso de la cabeza de 13 oz, 13-1/4 in de longitud total
Artículo MI #03002170
No. Fabricante 51-713
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
Su precio$20.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-9/64 pulg.
  • Longitud del cabezal
    5-3/8 pulg.
  • Peso de la cabeza
    13 oz
  • Longitud total
    13-1/4 pulg.
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de garra
    Curvado
  • Estilo de cara
    Suave
  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    076174517132

Descripción general

Descripción del fabricante
GARRA CURVADA DE MADERA DE MARTILLO CON ACABADO 51-713
  • Cabezal de acero forjado y tratado térmicamente para una mayor durabilidad
  • Cabezal con acabado negro y cara pulida
  • Mango de nogal tradicional de alta calidad
  • Conjunto de doble cuña de cabeza a mango para un ajuste extremadamente seguro
  • La cara atemperada del borde reduce la incidencia de astillamiento o desprendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron