Motion
SPO-222 7LB JUG
Aceite para engranajes Serie SPO - 7 lb, jarra, ISO 68 , SAE 20 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #03002530
No. Fabricante SPO-222 7LB JUG
Precio135.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes Serie SPO - 7 lb, jarra, ISO 68 , SAE 20 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #03002530
No. Fabricante SPO-222 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    7 lb
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    213°C/415 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215624201
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -34°C/-30 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    SPO
  • UPC_NO
    089215624201
  • Viscosidad
    63
  • Índice de viscosidad
    109

Descripción general

Descripción del fabricante
L0242-007 ACEITE SPO-222 7LB JARRA
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste