Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague21.00 CV
- Inercia del variador24.20 lbin2
- Tamaño del bastidor182TC, 184TC
- Diámetro del eje de entrada1.125 pulg.
- Diámetro del eje de salida1.125 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno929 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague929 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado4.377 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo3.050 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno21.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado3.738 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.610 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.33 hp hp
- Capacidad combinada del disipador térmico14100 pies-libras
- FinalizarPintura acrílica negra
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284261357
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.685 pulg.
- Par de embrague estático máx.575 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida240 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieFMCBE
- Inercia del eje30.30 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284261357
Descripción general
- Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación