Motion
S-1000A  75MM BORE LCO

NEXEN GROUP
S-1000A 75MM BORE LCO

Freno de control de tensión S-1000A - Diseño abierto, activado por aire, muelle de liberación, tipo orificio recto, orificio de 75 mm, capacidad de par dinámico de 199 Nm
Artículo MI #03007321
No. Fabricante S-1000A 75MM BORE LCO
Precio3,085.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-1000A 75MM BORE LCO

Freno de control de tensión S-1000A - Diseño abierto, activado por aire, muelle de liberación, tipo orificio recto, orificio de 75 mm, capacidad de par dinámico de 199 Nm
Artículo MI #03007321
No. Fabricante S-1000A 75MM BORE LCO
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
Precio3,085.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    75 mm
  • Diámetro total
    302.0 mm
  • Longitud total
    103.0 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    3429.5 kW/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    171.130 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    69.186 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    324 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    574815 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    33.60 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Serie de frenos
    S-1000A
  • Accesorios de control
    854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    827576
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    828200
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    5.50 CV
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    199 N-m
  • Presión de compromiso mínima
    0.2 bar
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827502
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    502.00 kg/cm2
  • Soporte de pasador de par
    825500
  • UPC_NO
    662284259880

Descripción general

Descripción del fabricante
828122 S-1000A 75MM MÉTRICO DE CALIBRE,
  • Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
  • Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
  • La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
  • Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"