Motion
5203JSC05A DS 2.000

FALK
5203JSC05A DS 2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013003
No. Fabricante 5203JSC05A DS 2.000
Precio7,171.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5203JSC05A DS 2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.3750 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013003
No. Fabricante 5203JSC05A DS 2.000
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
Precio7,171.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5203
  • Tamaño de la caja
    5203
  • Distancia al centro
    4.0700 pulg., 103.40 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.89 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3740 pulg., 34.89 mm
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2.0000 pulg.;50.79 mm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.79 mm
  • Longitud del eje
    9.0000 pulg.;228.59 mm
  • Peso
    175.00 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Detalles adicionales
    Viton Seals;CEMA Standard Screw Conveyor Adapter;2 Inch Dia CEMA Standard Screw Conveyor Drive Shaft Kit
  • Adaptador de transportador compatible
    Adaptador de transportador de tornillos estándar CEMA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Adaptador de transportador de tornillos estándar Cema y kit de eje de accionamiento de transportador de tornillos estándar Cema de 2 pulgadas de diámetro
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5203JSC05A DS 2.000
  • Velocidad máxima
    1775 rpm
  • Salida
    2.0000 en calibre
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Compatibilidad del producto
    Adaptador de transportador de tornillos estándar CEMA; kit de eje de accionamiento de transportador de tornillos estándar CEMA de 2 pulgadas de diámetro
  • Reducción
    Individual
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    5203JSC
  • Estándares cumplidos
    CEMA
  • UPC_NO
    782934259760

Descripción general

Descripción del fabricante
5203JSC05A DESTORNILLADOR CONV DS=2.000

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"