Motion
5215JR09A BU=2.188

FALK
5215JR09A BU=2.188

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013164
No. Fabricante 5215JR09A BU=2.188
Precio12,828.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5215JR09A BU=2.188

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.8750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013164
No. Fabricante 5215JR09A BU=2.188
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
Precio12,828.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5215
  • Longitud del orificio
    8.6800 pulg.;220.50 mm
  • Tamaño de la caja
    5215
  • Distancia al centro
    5.5900 pulg., 142 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    15 x 8.68 x 19.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.63 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.68 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215
  • RPM máximas de salida
    190 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2-3/16 pulg.;55.56 mm
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.57 mm
  • Longitud del eje
    7.1250 pulg.;181 mm
  • Peso
    290.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Detalles adicionales
    Sellos Viton; incluye kit de brazo dinamométrico; kit de casquillo incluido
  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Kit de brazo de par y casquillo
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Hecho a pedido
    No
  • Número de catálogo del fabricante
    5215JR09A BU=2.188
  • Velocidad máxima
    1709 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Transmisiones de engranajes Quadrive
  • Reducción
    Doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    5215JR
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Kit de brazo de par
    Incluido
  • UPC_NO
    782934260742

Descripción general

Descripción del fabricante
5215JR09A MONTAJE DEL EJE BU=2.188

También puede gustarle

Los clientes también compraron