Motion
6FDLX-4MJ
Adaptador - 12 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 1/4 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #03016170
No. Fabricante 6FDLX-4MJ
Precio84.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador - 12 mm hembra DIN 24° giratorio cónico x 1/4 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #03016170
No. Fabricante 6FDLX-4MJ
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
Su precio$84.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M12 DIN 24°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Giro de cono DIN 24° hembra de 12 mm x 1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra DIN 24° Cono giratorio
  • Rosca del extremo 1
    M12 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053791945
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053791945

Descripción general

Descripción del fabricante
6FDLX-4MJ ADAPTADOR MÉTRICO
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
Los clientes también compraron