Especificaciones
Dimensions
- Altura4.75 pulg.
- Longitud11.66 pulg.
- Longitud retraída11 pulg.
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
- Peso5.00 lb
- Ancho3.25 pulg.
Details
- Consumo de corriente4.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal25 %
- Capacidad de carga dinámica250 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada24 V
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTMD
- Velocidad a plena carga0.75 pulg./s
- Capacidad de carga estática250 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
TMD02-2906-6
- Diseño compacto
- Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
- Estándar de protección IP50
- Transmisión por correa de distribución para un funcionamiento silencioso
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Montaje de horquilla doble
- Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
- Tubo de traducción con llave
- Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature