Motion
R433008987

AVENTICS
R433008987

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 3.250 in, longitud de carrera de 73.000 in, montaje de MS2 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 3/4-12 M
Artículo MI #03016362
No. Fabricante R433008987
Precio4,482.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433008987

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 3.250 in, longitud de carrera de 73.000 in, montaje de MS2 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 3/4-12 M
Artículo MI #03016362
No. Fabricante R433008987
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
Precio4,482.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.250 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1 3/4-12 M
  • Diámetro de la varilla
    2.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    73.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MS2
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433008987 3.25X73 MS2-HH 2R 1 3/4-12M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"