Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo1.900 pulg.
- Ancho del rodillo21.750 pulg.
- Peso1.50 lb
- Ancho entre los marcos22.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteNailon lubricado
- Material del tapón del extremoPlástico ABS
- Catálogo del fabricante
- Especificación del materialPVC
- Material del rodilloPVC de alto impacto
- Estilo de rodilloRodillo - Sin eje
- SerieBPS12
- Tipo de eje.5000 Eje redondo
- Tipo de cojineteCojinetes de manga Nyla-Ride
Descripción general
- Rodillos de PVC
- Tamaños de reemplazo populares
- Inventario disponible
- Pedidos y reordenamientos sencillos