Motion
NNTR110X260X115-2ZL

INA (SCHAEFFLER)
NNTR110X260X115-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 260 mm, calibre de 110 mm, ancho del rodillo de 113 mm, blindado
Artículo MI #03029477
No. Fabricante NNTR110X260X115-2ZL
Precio22,825.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NNTR110X260X115-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 260 mm, calibre de 110 mm, ancho del rodillo de 113 mm, blindado
Artículo MI #03029477
No. Fabricante NNTR110X260X115-2ZL
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
Precio22,825.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Rodillo Diámetro  
    260 mm
  • Rodillo Ancho  
    113 mm
  • Peso
    93.98 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    151000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    229000 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NNTR
  • UPC_NO
    4012802174465

Descripción general

Descripción del fabricante
NNTR110X260X115-2ZL