Motion
923619
Embrague de fricción - 1.1875 pulg., montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 SS, rueda dentada de fila única 50/20T
Artículo MI #03034889
No. Fabricante 923619
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de fricción - 1.1875 pulg., montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 3 SS, rueda dentada de fila única 50/20T
Artículo MI #03034889
No. Fabricante 923619
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Inercia del variador
    6.46 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    Comuníquese con la sucursal local Motion Industries
  • Diámetro total
    4.56 pulg.
  • Longitud total
    5.02 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues de piñones multidisco LSCC de una sola placa proporcionan un gran par motor en un pequeño paquete económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. Piñones de una sola placa disponibles con un paso de hasta 80 . Ideal para transportadores y otras aplicaciones de bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    Comuníquese con la sucursal local Motion Industries
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    4.516 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    2.399 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    24.36 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Factor de respuesta del embrague
    0.108
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    50/20T Rueda dentada de una hilera
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    250 rpm a 80 psi rpm, 300 rpm a 70 psi rpm, 350 rpm a 60 psi rpm, 450 rpm a 50 psi rpm, 750 rpm a 40 psi rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    LSCC-44
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    2.54 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284299633

Descripción general

Descripción del fabricante
923619 LSCC-44 1.188 CALIBRE,#50/20

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good