Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo exterior30 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho30 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso2.04 lb
Detalles
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMM75BS110DUH BRG
- Tipo dúplexVolver atrás
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796233317
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- SerieMM7
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión