Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Carcasa Ancho22 mm
- Anillo interior Ancho34 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Diámetro del eje25 mm
- Peso1.45 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUC205
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC200
- UPC_NO0808250110278