Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.930 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.6090 pulg.
- Anchura interior1.060 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.125 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.155 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Longitud del pasador1.930 pulg.
- Diámetro del rodillo0.906 pulg.
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Peso por pie2.375 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso81 / 2.609 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Número de catálogo del fabricante35865
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de enlaces46
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie81XKD
- UPC_NO642051358657
- Capacidad de carga de trabajo3000 lb
Descripción general
- Precio por pie