Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena2060 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.687 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante11765
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051117650