Motion
ETPB22447H  2 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

LINK-BELT
ETPB22447H 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 2-15/16 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03061698
No. Fabricante ETPB22447H 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio1,320.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
ETPB22447H 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillos cónicos, 2-15/16 pulg., Orificio, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03061698
No. Fabricante ETPB22447H 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio1,320.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    8.4375 pulg.
  • Ancho general
    3.1563 pulg.
  • Peso
    30.57 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ETPB22447H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699321449
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    793699321449

Descripción general

Descripción del fabricante
ETPB22447H UNIDAD T-U ETP-B22447H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"