Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones5 x 10.875 x 5.5 pulg.
- Altura5 pulg.
- Longitud10.875 pulg.
- Altura exterior5 pulg.
- Longitud exterior10.875 pulg.
- Anchura exterior5.5 pulg.
- Altura total5 pulg.
- Longitud total10.875 pulg.
- Ancho general5.5 pulg.
- Ancho5.5 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete12
- Capacidad de peso30 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
30230RED 10-7/8 X 5-1/2 X 5 ACROBINA
- Fabricado en EE. UU.
- El tope antideslizante evita que los contenedores apilados se muevan hacia adelante
- El borde del colgador de ancho completo soporta el contenedor en el sistema de suspensión
- Capacidad de peso de 30 lb