Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento50R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo7.0000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo7.48 pulg.
- Longitud del buje4.1340 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0300 pulg.
- Orificio máximo4.1250 pulg.
- Orificio mínimo1.2500 pulg.
- Diámetro exterior6.6900 pulg.
- Altura total5.0000 pulg.
- Longitud total4.1300 pulg.
- Ancho general6.6900 pulg.
- Peso36.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- Número de catálogo del fabricante0359836
- MaterialAcero
- Velocidad máxima3000 rpm
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- Capacidad de par1850 pies-libras
- UPC_NO782934152221
Descripción general
- Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 50R con un diámetro de cilindro exterior de 7.000-inch y una longitud de 3.03-inch para acoplamientos elastoméricos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.