Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete0.8 mm
- Ancho del anillo exterior30 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho30 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso1.16 lb
Detalles
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMM40BS72DUH
- Tipo dúplexVolver atrás
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796052284
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- SerieMM4
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión