Motion
20R31/35 Conjunto de conector SPCR C=0.565

FALK
20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 20R, mordaza recta, material rugoso, acero
Artículo MI #03073745
No. Fabricante 20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565
Precio591.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 20R, mordaza recta, material rugoso, acero
Artículo MI #03073745
No. Fabricante 20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$591.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    20R31/35
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.016 pulg.
  • Longitud del buje
    1.1560 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5700 pulg.
  • Altura total
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934170393

Descripción general

Descripción del fabricante
3700062 WRAP 20R31/35 SPR C=0.565
  • Tamaño(s) del cubo espaciador Rexnord serie R31_R35 20R para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron