Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla1-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla7 pulg.
- Longitud del mango47 pulg.
Detalles
- Tipo de espaldaCerrado
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Material del mangoMadera
- Estilo de mangoRecto
- Sin chispasSin chispas
- TipoEspada
Descripción general
- Empuñadura Ergo D diseñada para mayor comodidad y control
- La llave de mango extendido tiene más acero para una mayor resistencia
- Escalón torneado hacia adelante.Mango de ceniza del norte lacado y con revestimiento de sello de 33" para mayor resistencia y durabilidad
- Garantía limitada de diez años