Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Altura0.70 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.28 lb
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.70 pulg.
- Diámetro exterior0.7 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.28 lb
- Grosor de la pared0.16 pulg.
- Peso0.28 lb
- Ancho0.70 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónPara sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
- AplicacionesPara sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
- Presión de estallido23200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaBRUISER
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC735
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC735-06RL
- Número de Upc del fabricante678146075116
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento259 °F
- Presión máxima5800 psi
- Presión máxima de funcionamiento5800 psi
- Temperatura máxima259 °F
- Presión máxima de trabajo5800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 259 a -40 °F
- Clasificación de presión5800 psi
- Estándares cumplidosEN857 2SC|SAE 100R16|Aprobado por MSHA|Certificación DNV|ABS|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAdecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
- UPC_NO678146075116
- Presión de trabajo5800 psi
- Temperatura máxima de trabajo259 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera