Motion
B5-20TEI-36SB
Ralentí de igual impacto de canalización - Clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #03079366
No. Fabricante B5-20TEI-36SB
Precio692.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de igual impacto de canalización - Clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #03079366
No. Fabricante B5-20TEI-36SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$692.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    37-1/16 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-5/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    11-1/8 pulg.
  • Peso
    77.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-20TEI-36SB POLEA GUÍA DE DEPRESIÓN DE IMPACTO
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad sin mantenimiento
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie

También puede gustarle

Los clientes también compraron