Motion
1942830
Pintura en espray a base de agua - Amarillo, Tamaño de contenedor de 11 oz, Agua, Exterior, Interior, Esmalte acrílico, Rango de cobertura de 10 a 12 ft2, Tiempo de secado de 30 min
Artículo MI #03081022
No. Fabricante 1942830
Precio10.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de agua - Amarillo, Tamaño de contenedor de 11 oz, Agua, Exterior, Interior, Esmalte acrílico, Rango de cobertura de 10 a 12 ft2, Tiempo de secado de 30 min
Artículo MI #03081022
No. Fabricante 1942830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Rango de cobertura
    De 10 a 12 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Amarillo
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • UPC_NO
    020066194284

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPECLT SSPR NAT 6PK FLRSNT YLW

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"