Motion
C9578402
Recubrimiento epoxi de alquitrán de carbón - 1 galón, color negro
Artículo MI #03081034
No. Fabricante C9578402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi de alquitrán de carbón - 1 galón, color negro
Artículo MI #03081034
No. Fabricante C9578402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    100-130 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 250 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Cobertura
    100 a 130 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 18 a 36 h.
  • Condiciones de exposición
    Entornos industriales o marinos severos
  • Finalizar
    Mate
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Epoxi de alquitrán de carbón
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.134
  • Superficie
    Hormigón, acero
  • UPC_NO
    020066957841

Descripción general

Descripción del fabricante
C9578402 EPOXI DE ALQUITÓN DE CARBÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron