Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura125-225 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 250 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- Cobertura125 a 200 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 6 a 12 h.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarSemibrillante
- Temperatura máxima de aplicación+60 °F
- Temperatura mínima de aplicación+40 °F
- ENLACE DE MSDS
- Tipo de resinaMasilla epoxi
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- Tipo de sistema9100
- UPC_NO020066919207
Descripción general
- Para entornos de moderados a severos
- Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
- Se puede utilizar en interiores o exteriores
- Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
- Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
- Contenedor: lata de un galón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación