Motion
1667830
Imprimador en espray - Rojo, envase de 12 oz, disolvente, acabado FLAT, esmalte alquídico, 1 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081128
No. Fabricante 1667830
Precio8.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador en espray - Rojo, envase de 12 oz, disolvente, acabado FLAT, esmalte alquídico, 1 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081128
No. Fabricante 1667830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    12 oz.
  • Tamaño
    12 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Cobertura
    De 12 a 15 pies2
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    PLANO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +200 °F
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Estándares cumplidos
    Cumple con VOC y MIR
  • UPC_NO
    020066166786

Descripción general

Descripción del fabricante
1667830 SISTEMA DE IMPRIMADOR ROJO 1600
  • La punta del ventilador cubre más área más rápido
  • Se seca fast—12 minutos al tacto
  • El alto contenido en sólidos proporciona una cobertura completa y uniforme
  • Acabado duradero y de alto brillo que resiste disolventes que las pinturas comunes no pueden
  • Protege contra el astillamiento, la decoloración y la descamación
  • Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
  • USDA aceptable
  • Tamaño del aerosol: 16 oz de pintura, 14 oz de compuesto galvanizado

También puede gustarle

Los clientes también compraron